Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskameraset Wand Farbe außen ws 1870585


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Somfy 1870471 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870471 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870471 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870471 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870471 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870471 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870471 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870471 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     262-I322I95
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870585
EAN/GTIN:
     3660849580179
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Überwachungskameraset Wand Farbe außen ws 1870585
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
1080
Ausführung:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Breite:
85 mm mm
Drahtlos:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
außen
Farbe:
weiß
Farbtiefe:
2048 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
130 - 130 °
Höhe:
150 mm mm
Leistungsaufnahme:
500 W
Max. Infrarot-Reichweite:
8 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Spannungsart:
AC
Tiefe:
150 mm mm
Versorgungsspannung:
240 - 240 V
Vertikaler Blickwinkel:
130 - 130 °
Übertragung:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ip-kamera outdoor, smarthome kamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 396,08*
€ 454,26*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 396,42*
€ 454,84*
pro Packung
Frei Haus
ab € 416,93*
€ 506,25*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 450,04*
€ 515,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 479,34*
€ 546,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,84*
€ 541,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,51*
€ 539,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 436,45*
€ 519,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,43*
€ 506,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,42*
€ 471,74
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 198,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.