Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerbaustein anth 73,9x120,4x32,8mm syst.unabh 1870919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerbaustein anth 73,9x120,4x32,8mm syst.unabh 1870919
Artikel-Nr.:
     262-I322I98
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870919
EAN/GTIN:
     3660849598983
Suchbegriffe:
Ablagefachelement
Ablagefachmodul
Anzeigemodul
AS-Türmodul
Steuerbaustein anth 73,9x120,4x32,8mm syst.unabh 1870919
Weitere Informationen:
Anzahl der Benutzer:
2
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
Steuerbaustein
Breite:
73.9 mm
Enthält Tastenfeld:
ja
Farbe:
anthrazit
Höhe:
120.4 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Leseverfahren Code:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Tiefe:
32.8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,72*
€ 110,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,82*
€ 110,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.