Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Codetaster io Metallausführung 1870919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Codetaster io Metallausführung 1870919
Artikel-Nr.:
     3517B-82598656
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870919
EAN/GTIN:
     3660849598983

Funk-Codetaster io Metallausführung 1870919

Funkcodetaster zum Steuern von bis zu zwei io-Antrieben bzw. io-Anwendungen im Außenbereich. Mit Hilfe 4- oder 6-stelliger PIN-Codes können z. B. funkmotorisierte Garagen- oder Einfahrtstore beim Nachhausekommen sicher geöffnet werden. Zugriffsverwaltung per Hauptcode für den Gesamtzugang. Zweiter Benutzercode pro Kanal zur Gewährung eines eingeschränkten Zugangs.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steuerbaustein
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
ja
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Breite:
73,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,72*
€ 110,11*
€ 5,95*
ab € 85,82*
€ 110,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.