Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder sw 498mm MSENSPIDAMCBCTEC-GPBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSENS PIDA MC BC TEC-GP BK basicDIM Wireless/Sensor TECTON
MSENS PIDA MC BC TEC-GP BK basicDIM Wireless/Sensor TECTON
MSENS PIDA MC BC TEC-GP BK basicDIM Wireless/Sensor TECTON
Artikel-Nr.:
     262-I326D11
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172139
EAN/GTIN:
     9010757031333
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder sw 498mm MSENSPIDAMCBCTEC-GPBK
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
schwarz
Länge:
498 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 463,16*
€ 540,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 460,70*
€ 540,82*
Frei Haus
ab € 468,07*
€ 545,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 496,98*
€ 580,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,47*
€ 690,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,59*
€ 681,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,54*
€ 653,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,37*
€ 634,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,98*
€ 591,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.