Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 20W 65LED 220-240V 4000K 190mm 1400lm LEDmodul 120° UC Dimmb LE2LIGHTLEDKITLED1400-840LDOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LE 2LIGHT LED KIT LED1400-840 LDO WH OP Refurbishment Kit 20W weiß
LE 2LIGHT LED KIT LED1400-840 LDO WH OP Refurbishment Kit 20W weiß
LE 2LIGHT LED KIT LED1400-840 LDO WH OP Refurbishment Kit 20W weiß
Artikel-Nr.:
     262-I326I26
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     76328041
EAN/GTIN:
     4053167564218
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul
LED-Modul 20W 65LED 220-240V 4000K 190mm 1400lm LEDmodul 120° UC Dimmb LE2LIGHTLEDKITLED1400-840LDOW
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
65
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
350 - 1050 mA
Breite:
188 mm
Dimmbar:
ja
Durchmesser:
0 mm
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
51 mm
Lampenleistung:
20 - 20 W
Lampenspannung:
220 - 240 V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1400 - 1400 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
190 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,70*
€ 203,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,57*
€ 203,98*
Frei Haus
ab € 171,04*
€ 211,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,50*
€ 219,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.