Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung gr ST Ø82mm L1500mm H32mm L73/1500DIMSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung gr ST Ø82mm L1500mm H32mm L73/1500DIMSCHWARZ
Artikel-Nr.:
     262-I335F08
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     648739
EAN/GTIN:
     4043544561732
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung
Seilabhängung gr ST Ø82mm L1500mm H32mm L73/1500DIMSCHWARZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
82 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
32 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,97*
€ 49,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,50*
€ 50,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.