Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung gr ST Ø82mm L3000mm H32mm L75/3000DIMSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung gr ST Ø82mm L3000mm H32mm L75/3000DIMSCHWARZ
Artikel-Nr.:
     262-I335F13
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     648744
EAN/GTIN:
     4043544561787
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung
Seilabhängung gr ST Ø82mm L3000mm H32mm L75/3000DIMSCHWARZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
82 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
32 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,45*
€ 181,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,23*
€ 184,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.