Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 15W Fuzzy 3000K 1370lm si 1LED LED nicht austauschbar sym IP20 FUZZY080.1030.25.2SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K 25°silber FUZYP0801030252 si
LED-Pendelleuchte 3000K 25°silber FUZYP0801030252 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I335I16
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     649074
EAN/GTIN:
     4043544567468
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 15W Fuzzy 3000K 1370lm si 1LED LED nicht austauschbar sym IP20 FUZZY080.1030.25.2SILBER
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1370 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
27
Durchmesser:
80 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
300 mm
Leuchtenlichtausbeute:
91.33 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
350 - 350 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Pendellänge:
0 - 1500 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,91*
€ 170,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 138,22*
€ 170,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,71*
€ 175,06*
Frei Haus
ab € 143,74*
€ 176,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,48*
€ 189,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660315
ab € 25,28*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660320
ab € 82,41*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636697
ab € 8,97*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636703
ab € 8,92*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636704
ab € 8,98*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659396
ab € 58,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.