Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 15W Fuzzy 3000K 1370lm si 1LED LED nicht austauschbar sym IP20 FUZZY080.1030.25.2/DALI-EUSILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K DALI 25°silber FUZYP0801030252DA si
LED-Pendelleuchte 3000K DALI 25°silber FUZYP0801030252DA si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I335I19
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     649077
EAN/GTIN:
     4043544567499
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 15W Fuzzy 3000K 1370lm si 1LED LED nicht austauschbar sym IP20 FUZZY080.1030.25.2/DALI-EUSILBER
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1370 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
23
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Durchmesser:
80 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
300 mm
Leuchtenlichtausbeute:
91.33 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
350 - 350 mA
Pendellänge:
0 - 1500 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,29*
€ 191,97*
Frei Haus
ab € 155,02*
€ 191,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,58*
€ 196,50*
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 198,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,86*
€ 218,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
649048
ab € 8,77*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636698
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.