Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K DALI 25°silber FUZYP0801030252DA si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K DALI 25°silber FUZYP0801030252DA si
LED-Pendelleuchte 3000K DALI 25°silber FUZYP0801030252DA si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60654390
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     649077
EAN/GTIN:
     4043544567499
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K DALI 25°silber FUZYP0801030252DA si

Filigrane zylindrische Pendelleuchte, Leuchte inklusive Lichteffektring klar als Standard, Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Lichteffektringen und Dekogläsern, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Leuchtenzylinder aus Aluminium, Kabelabhängung transparent (Länge: 1500 mm), 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac), Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,84*
€ 194,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,36*
€ 194,94*
Frei Haus
ab € 165,40*
€ 202,00*
€ 5,95*
ab € 174,39*
€ 213,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,93*
€ 216,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
649048
ab € 8,92*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636697
ab € 8,98*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636698
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.