Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP31 Canalis KS 250A KSB250SM428


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+N+PE, 28 Teilungeinheiten
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+N+PE, 28 Teilungeinheiten
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+N+PE, 28 Teilungeinheiten
Artikel-Nr.:
     262-I352J16
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB250SM428
EAN/GTIN:
     3606485137421
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
abgangskasten schneider
abgangskasten 250a
Abgangskasten 3p IP31 Canalis KS 250A KSB250SM428
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Breite:
278 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
632 mm
Länge:
407 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP31
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 663,85*
€ 746,49*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 664,21*
€ 747,04*
Frei Haus
ab € 674,73*
€ 753,87*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 672,70*
€ 773,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.007,33*
€ 1.117,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,59*
€ 1.329,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,38*
€ 1.316,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,13*
€ 1.268,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,96*
€ 1.236,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,33*
€ 1.198,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.