Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste edst Twist2 2m IP20 946.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik rund
BACHMANN TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik rund
BACHMANN TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik rund
BACHMANN TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik rund
BACHMANN TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik rund
BACHMANN TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik rund
BACHMANN TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik rund
BACHMANN TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik rund
BACHMANN TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik rund
BACHMANN TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik rund
BACHMANN TWIST 2 2xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik rund
Artikel-Nr.:
     262-I354I48
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste edst Twist2 2m IP20 946.002
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
2
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Einsatztemperatur:
5 - 35 °C
Farbe:
Edelstahl
Länge der Zuleitung:
2 m m
NEMA-Code:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste für Schaltschrank, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, TAE/NFN-Steckdosenleiste, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Steckdose, Vierfach-Tischsteckdose, Zubehör Schaltschrank, Zweifach-Steckdose, Zweifach-Tischsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 86,06*
€ 5,46*
ab € 68,64*
€ 86,68*
Frei Haus
ab € 70,75*
€ 89,10*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,95*
€ 93,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,68*
€ 119,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.