Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 24V IP20 gekapselt stat 87623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 150W 24V IP20 gekapselt stat 87623
Artikel-Nr.:
     262-I356J90
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     87623
EAN/GTIN:
     4012094876238
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 150W 24V IP20 gekapselt stat 87623
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.