Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 75W 48V IP20 gekapselt stat 87640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 75W 48V IP20 gekapselt stat 87640
Artikel-Nr.:
     262-I356J91
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     87640
EAN/GTIN:
     4012094876405
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 75W 48V IP20 gekapselt stat 87640
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
75 - 75 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.