Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 96W 48V IP20 gekapselt stat 87641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 96W 48V IP20 gekapselt stat 87641
Artikel-Nr.:
     262-I356J92
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     87641
EAN/GTIN:
     4012094876412
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 96W 48V IP20 gekapselt stat 87641
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
96 - 96 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.