Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 48V IP20 gekapselt stat 87643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 150W 48V IP20 gekapselt stat 87643
Artikel-Nr.:
     262-I356J94
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     87643
EAN/GTIN:
     4012094876436
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 150W 48V IP20 gekapselt stat 87643
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,96*
€ 94,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,85*
€ 109,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.