Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 320W 48V IP20 gekapselt stat 87644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I356J95
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     87644
EAN/GTIN:
     4012094876443
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 320W 48V IP20 gekapselt stat 87644
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
320 - 320 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,11*
€ 179,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,19*
€ 190,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,39*
€ 220,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.