Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset Metall 482,6mm (19 Zoll)-Befestigungsset KM06


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Enoc System KM 06 Käfigmutter M6
Enoc System KM 06 Käfigmutter M6
Artikel-Nr.:
     262-I365A87
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     50589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip mutter
Befestigungsset Metall 482,6mm (19 Zoll)-Befestigungsset KM06
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6mm (19 Zoll)-Befestigungsset
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,84*
€ 17,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,01*
€ 17,97*
€ 3,90*
ab € 14,62*
€ 20,23*
4 Tage
19
€ 6,50*
ab € 21,11*
€ 28,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.