Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern und Schrauben Set KM 06 (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Muttern und Schrauben Set KM 06 (VE50)
Muttern und Schrauben Set KM 06 (VE50)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-29043538
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     50589
EAN/GTIN:
     7330701030000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Clip-Mutter

Muttern und Schrauben Set KM 06 (VE50)

Käfigmuttern M6 mit Kreuzschlitzschraube M6 und Nylonscheibe. VE=50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Materialstärke:
2 mm
Mit Erdungsanschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Käfigmutter, clip mutter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,87*
€ 18,22*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,96*
€ 18,35*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,69*
€ 20,61*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,34*
€ 22,90*
5 Tage
8
pro Stück
€ 6,50*
ab € 23,11*
€ 28,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.