Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor PHC PHC REG 4f 1Eing 1A Funktion Schalten D940JRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieaktor PHC PHC REG 4f 1Eing 1A Funktion Schalten
Jalousieaktor PHC PHC REG 4f 1Eing 1A Funktion Schalten
Artikel-Nr.:
     262-I366B20
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00258917
EAN/GTIN:
     4010105258912
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
Jalousieaktor PHC PHC REG 4f 1Eing 1A Funktion Schalten D940JRM
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
PHC
Anzahl der Eingänge:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funktion Schalten:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
1 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: KNX-Jalousieaktor, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 220,08*
€ 266,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,08*
€ 268,76*
Frei Haus
ab € 235,90*
€ 285,69*
Frei Haus
ab € 239,95*
€ 288,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,82*
€ 296,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.