Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen/Jalousiemodul Relaisausgänge 4A D 940 JRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen/Jalousiemodul Relaisausgänge 4A D 940 JRM
Rollladen/Jalousiemodul Relaisausgänge 4A D 940 JRM
Artikel-Nr.:
     3517I-25376607
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00258917
EAN/GTIN:
     4010105258912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor

Rollladen/Jalousiemodul Relaisausgänge 4A D 940 JRM

Jalousie-/Rollladenmodul zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, 8 Relaisausgänge 4 A zum Schalten von 4 Rollladen mit 230-V~-Motoren, 230 V AC/1 A Motoren, inkl. Verbindungskabel 30 cm, 72 mm breit (4 TE)
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
PHC
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 219,77*
€ 265,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,19*
€ 268,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,88*
€ 285,25*
Frei Haus
ab € 238,49*
€ 287,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,35*
€ 295,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.