Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterstation PHC AP m.Heiz gr Mit Heizung D940RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterstation PHC AP m.Heiz gr Mit Heizung
Wetterstation PHC AP m.Heiz gr Mit Heizung
Artikel-Nr.:
     262-I366B33
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00241617
EAN/GTIN:
     4010105241617
Suchbegriffe:
EIB-Regenfühler
EIB-Regensensor
KNX-Regenfühler
KNX-Regensensor
Wetterstation PHC AP m.Heiz gr Mit Heizung D940RS
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
PHC
Ausführung:
Niederschlagssensor
Farbe:
grau
Mit Heizung:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Wetterstation:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Wetterstation, KNX-Wetterstation, Wetterstation EIB-Modul, Regenmelder, Regensensor, Wetter-Station, Wetterstation, wetterstation, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Windfühler, Windsensor, Windwächter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,35*
€ 174,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,46*
€ 176,28*
Frei Haus
ab € 153,88*
€ 187,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,20*
€ 193,37*
Frei Haus
ab € 160,53*
€ 193,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.