Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Regensensor 940 RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0077520
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00241617
EAN/GTIN:
     4010105241617
Suchbegriffe:
EIB-Regenfühler
EIB-Regensensor
KNX-Regenfühler
KNX-Regensensor
Regensensor IP 54, Kabeleinführung mit einer M 16-Verschraubung, Abmessung: L 82 x 82 x 58 mm, Versorgung 24 V DC, z. B. aus der PHC-Stromversorgung D 940/942 SPV oder D 952 JRM, Eigenverbrauch 25 mA, mit zugeschalteter Sensorflächenheizung 50 mA, Sensorempfindlichkeit einstellbar, potenzialfreier Relaisausgang, Wechsler, Schaltleistung 230 V AC, 2 A bzw. max. 50 V DC, 0,5 A, empfohlene Anschlussleitung JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, die Montage ist auf 30° geneigter Fläche vorzunehmen. Passender Wandhalter: Artikel-Nr. D 94 WS/RS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 142,46*
€ 175,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,99*
€ 176,78*
Frei Haus
ab € 153,08*
€ 187,43*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,49*
€ 194,29*
Frei Haus
ab € 159,26*
€ 194,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.