Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl-Gefrierkombi Stand D rt 20496l 192kwh 1940x600x661mm NoFrost ONRK619DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje ONRK619DR Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Bordeaux
Gorenje ONRK619DR Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Bordeaux
Gorenje ONRK619DR Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Bordeaux
Gorenje ONRK619DR Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Bordeaux
Gorenje ONRK619DR Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Bordeaux
Gorenje ONRK619DR Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Bordeaux
Gorenje ONRK619DR Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Bordeaux
Gorenje ONRK619DR Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Bordeaux
Gorenje ONRK619DR Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Bordeaux
Gorenje ONRK619DR Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Bordeaux
Artikel-Nr.:
     262-I367E18
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     739924
EAN/GTIN:
     3838782570544
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-Gefrierkombi Stand D rt 20496l 192kwh 1940x600x661mm NoFrost ONRK619DR
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
600 mm mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
192 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Frostfree System:
Gefriergerät
Gehäusegrundfarbe:
burgundrot | rot
Grundfarbe der Tür:
rot
Höhe:
1940 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
96 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
204 l
Tiefe:
661 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination, 1-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 2-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 3-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 4-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, Doppeltür-Kühl-/Gefrierautomat, Energiespar-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Kombination, Kühl-/Gefrierautomat, Kühl-/Gefrierkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 781,94*
€ 875,79*
€ 65,00*
ab € 787,86*
€ 881,53*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 796,08*
€ 895,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 820,39*
€ 918,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,79*
€ 1.042,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,61*
€ 1.034,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,80*
€ 1.004,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,29*
€ 974,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,94*
€ 930,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.