Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl-Gefrierkombi Stand D champ 20496l 192kwh 1940x600x661mm NoFrost ONRK619DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Gorenje ONRK619DC Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Elfenbein
Artikel-Nr.:
     262-I367E20
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     739926
EAN/GTIN:
     3838782570568
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-Gefrierkombi Stand D champ 20496l 192kwh 1940x600x661mm NoFrost ONRK619DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
600 mm mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
192 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Gehäusegrundfarbe:
champagner
Grundfarbe der Tür:
champagner
Höhe:
1940 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
96 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
204 l
Tiefe:
661 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination, 1-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 2-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 3-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 4-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, Doppeltür-Kühl-/Gefrierautomat, Energiespar-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Kombination, Kühl-/Gefrierautomat, Kühl-/Gefrierkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 780,65*
€ 878,12*
€ 65,00*
ab € 788,11*
€ 883,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 816,32*
€ 921,38*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 983,65*
€ 1.093,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,12*
€ 1.044,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,85*
€ 1.035,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,56*
€ 1.002,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,83*
€ 973,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,65*
€ 928,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.