Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Downlight
>
Einbau Downlight
>
Artikel
LED-Einbaustrahler 7-14W CYRA 3000K 1LED 2000lm Konv Dimmung DALI Alu IP20 ws mt 21041WWD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I368A32
Hersteller:
Rutec Licht
Herst.-Nr.:
21041WWD
EAN/GTIN:
4012094215419
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Einbaustrahler 7-14W CYRA 3000K 1LED 2000lm Konv Dimmung DALI Alu IP20 ws mt 21041WWD
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
237 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
200 - 225 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
7 - 14 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
80 mm mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
142.86 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
2000 - 2000 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
2
Reflektor:
matt
Reflektorfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
rutec downlight
,
downlight
,
einbau downlights led
,
1-Phasen-Strahler
,
3-Phasen-Strahler
,
Akzentstrahler
,
Anbaustrahler
,
Asymmetrischer Fluter
,
Außenstrahler
,
Balkenstrahler
,
Bodeneinbaustrahler
,
Bodenstrahler
,
Breitstrahler
,
Deckenstrahler
,
Deckenteller
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Displaystrahler
,
Einbaurichtstrahler
,
Einbau-Richtstrahler
,
Erdspießstrahler
,
Flächenstrahler
,
Fluter
,
Fluter-Lichteinsatz
,
Glasschienen-Strahler
,
Hochvolthalogen-Strahler
,
Innenraumleuchte
,
Langfeldstrahler
,
Lichtbandfluter
,
Lichteinsatz
,
Lichteinsatz Fluter
,
Lichtpunkt
,
Niedervolt-Strahler
,
NUG-Leuchte
,
NV-Strahler
,
Punktstrahler
,
Richtstrahler
,
Schaufensterstrahler
,
Scheinwerfer
,
Shopbeleuchtung
,
Shopstrahler
,
Spot
,
Spotstrahler
,
Strahler
,
Strahler für Entladungslampe
,
Strahler für Gasentladungslampe
,
Strahler für Glüh-/Halogenlampe
,
Strahler für Glühlampe
,
Strahler für Halogenlampe
,
Strahler für Kompaktleuchtstofflampe
,
Strahlerbalken
,
Strahlerleiste
,
Strahlerteller
,
Stromschienenfluter
,
Stromschienen-Strahler
,
SuperSpot
,
Tiefstrahler
,
Unterwasserfluter
,
Vitrinenstrahler
,
Wallwasher Strahler
,
Wandfluter
,
Wandfluter-Einsatz
,
Wandstrahler
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,64*
€ 173,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 149,81*
€ 185,71*
Lager 6232
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,94*
€ 190,27*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,09*
€ 196,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21041NWD
ab € 129,76*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21042NWD
ab € 138,23*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21042WWD
ab € 137,58*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21049NWD
ab € 138,73*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21049WWD
ab € 137,45*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21051NWD
ab € 142,58*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21051WWD
ab € 146,32*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21052NWD
ab € 151,90*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21052WWD
ab € 151,97*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21059NWD
ab € 156,34*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21059WWD
ab € 151,63*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21041NW
ab € 115,48*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21041WW
ab € 108,81*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21042NW
ab € 115,20*
Ähnlich
Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA200-225mm CY
Rutec Licht
21042WW
ab € 115,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen