Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter kapa DC Zylinder_gl Kabel PNP 3mm 10-36V n.bündig 40Hz KB-3020-BPKG/NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor Kapazitiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65
ifm electronic Näherungssensor Kapazitiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65
Artikel-Nr.:
     262-I404B24
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KB5004
EAN/GTIN:
     4021179143875
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapa DC Zylinder_gl Kabel PNP 3mm 10-36V n.bündig 40Hz KB-3020-BPKG/NI
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches und nicht-metallisches Target
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 36 V
Durchmesser Sensor:
34 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Länge des Sensors:
81 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Mit Statusanzeige:
ja
Schaltabstand:
3 mm
Schaltfrequenz:
40 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 110,39*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 112,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,38*
€ 119,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,26*
€ 119,92*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,40*
€ 123,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,38*
Zubehör
ifm electronic
E21087
ab € 6,27*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.