Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor ifm electronic KB5004 - KB-3020-BPKG/NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100141
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KB5004
EAN/GTIN:
     4021179143875
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • Kapazitiver Sensor Ø 34 mm
  • Schließer
  • DC PNP
  • Sn = 20 mm [nb]
  • Schutzart: IP65
  • 2 m PVC-Kabel
  • Inkl. Befestigungsschelle
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kapazitiver Sensor
Baureihe:
KB
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Bauform:
zylindrisch glatt
Einstellung:
Poti
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
250 mA
Schaltfrequenz:
40 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
Ø 34 mm
Baulänge:
81 mm
Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Einsatzbereich:
für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
erhöhte Störfestigkeit
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungsschelle, Schraubendreher, Zylinderschraube, Federscheibe
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter ifm, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, kapazitive sensoren, kapazitiven sensor, kapazitiver näherungsschalter, kapazitiver endschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 113,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,86*
€ 119,61*
€ 5,95*
ab € 108,39*
€ 120,31*
Frei Haus
ab € 107,23*
€ 122,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,41*
€ 123,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
E21087
ab € 6,22*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.