Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0-9,94barAu IP67 2S 2Ö -0,45-9,99barEin PF-010-REB34-MFRKG/US//P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I404D63
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PF2954
EAN/GTIN:
     4021179185141
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckwächter 0-9,94barAu IP67 2S 2Ö -0,45-9,99barEin PF-010-REB34-MFRKG/US//P
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Ausschaltdruck:
0 - 9.94 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Einschaltdruck:
-0.45 - 9.99 bar
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 582,11*
€ 632,97*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 592,11*
€ 643,47*
Frei Haus
ab € 602,36*
€ 651,36*
Frei Haus
ab € 610,58*
€ 657,27*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 614,62*
€ 660,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,97*
€ 753,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,68*
€ 740,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,54*
€ 730,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,34*
€ 716,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,11*
€ 692,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.