Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind AC Ø12x50mm Kabel 2Draht 4mm 20-253V n.bündig 20Hz Zyl Gew NJ4-12GM50-WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I406A46
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     026579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter ind AC Ø12x50mm Kabel 2Draht 4mm 20-253V n.bündig 20Hz Zyl Gew NJ4-12GM50-WS
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
4 mm
Schaltfrequenz:
20 Hz
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
20 - 253 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,86*
€ 124,44*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,65*
€ 124,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,31*
€ 125,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,27*
€ 125,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,45*
€ 143,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.