| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068825 Herst.-Nr.: 026579 EAN/GTIN: 4050143002504 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V, Betriebsstrom: 5 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, näherungsschalter magnetisch, näherungssensor induktiv, NJ4-12GM50-WS, NJ412GM50WS, 026579, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 107,71* | € 124,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 106,85* | € 125,24* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,49* | € 129,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,47* | € 129,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,90* | € 131,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|