Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter kap. 30V, 15mm, IP65 CJ15+U1+A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Kapazitiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP65
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Kapazitiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP65
Artikel-Nr.:
     262-I406B04
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     001604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungsschalter kap. 30V, 15mm, IP65 CJ15+U1+A2
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,69*
€ 192,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,08*
€ 197,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,12*
€ 197,47*
Frei Haus
ab € 184,06*
€ 202,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 225,88*
€ 246,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
095505
ab € 33,51*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-2057B
ab € 8,71*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-2681F
ab € 12,95*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.