Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor RW 15-300mm, IP65 UC300-30GM-IUR2-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     262-I406D99
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     125065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschallsensor RW 15-300mm, IP65 UC300-30GM-IUR2-V15
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Blindzone:
15 mm mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Einstellbarer Abstand:
15 - 300 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
114 mm
Max. Ausgangsstrom:
20 mA mA
Messbereich Länge:
15 - 300 mm
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
0 - 70 °C °C
Versorgungsspannung:
10 - 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,37*
€ 376,16*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 339,37*
€ 376,71*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 351,61*
€ 379,15*
Frei Haus
ab € 351,83*
€ 379,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 354,08*
€ 383,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,61*
€ 456,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,65*
€ 454,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,44*
€ 443,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508002
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.