Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 25A 3p IP65 Einb WartRep Festeinbau 7,5kWAC 3LD2164-2TD51-0AE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 25A 3p IP65 Einb WartRep Festeinbau 7,5kWAC 3LD2164-2TD51-0AE2
Artikel-Nr.:
     262-I408D70
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD21642TD510AE2
EAN/GTIN:
     4011209718654
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter siemens
Hauptschalter 25A 3p IP65 Einb WartRep Festeinbau 7,5kWAC 3LD2164-2TD51-0AE2
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0.0095 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,73*
€ 70,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,21*
€ 76,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.