Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu BARdolino L1000mm H12mm 62378001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluprofil 1000mm 62378001
Aluprofil 1000mm 62378001
Artikel-Nr.:
     262-I413H97
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62378001
EAN/GTIN:
     4021553117874
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Alu-Profil alu BARdolino L1000mm H12mm 62378001
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
12 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,79*
€ 11,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 11,32*
€ 3,90*
ab € 8,82*
€ 12,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62378021
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.