Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluprofil 1000mm 62378001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluprofil 1000mm 62378001
Aluprofil 1000mm 62378001
Artikel-Nr.:
     6012B-53354506
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62378001
EAN/GTIN:
     4021553117874
Suchbegriffe:
Flachprofil
Leuchtenprofil
alu flachprofil

Aluprofil 1000mm 62378001

hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, Einbauprofil mit kompakter Bauform und geringer Einbautiefe, optimiert für den Bereich Möbel- und Messebau, Aluminium sowohl in hellen, als auch in dunklen Möbeln unauffällig integrierbar, in Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex (< Pitch 8) ist eine homogene Lichtlinie möglich
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,87*
€ 11,47*
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,91*
€ 12,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62378021
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.