Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe gr BARdolino Kst L2mm H20mm 62378057


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen-Set grau 62378057
Endkappen-Set grau 62378057
Artikel-Nr.:
     262-I413I23
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62378057
EAN/GTIN:
     4021553118772
Endkappe gr BARdolino Kst L2mm H20mm 62378057
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
20 mm
Länge:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,15*
€ 3,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,35*
€ 3,90*
ab € 2,43*
€ 3,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62378052
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.