Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu BARdolino L2010mm H20mm 62378052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 2010mm, natur 62378052
Alu-Profil 2010mm, natur 62378052
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I413I20
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62378052
EAN/GTIN:
     4021553118086
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Alu-Profil alu BARdolino L2010mm H20mm 62378052
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
20 mm
Länge:
2010 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,65*
€ 25,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,75*
€ 25,46*
€ 3,90*
ab € 20,08*
€ 28,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62378057
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.