Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil sw BARdolino Alu L2010mm H25mm 62399502_9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 2010mm, RAL9005 62399502_9005
Alu-Profil 2010mm, RAL9005 62399502_9005
Artikel-Nr.:
     262-I413I91
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399502_9005
EAN/GTIN:
     4021553120959
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Alu-Profil sw BARdolino Alu L2010mm H25mm 62399502_9005
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
2010 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,01*
€ 30,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,18*
€ 30,23*
€ 3,90*
ab € 24,00*
€ 33,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.