Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil 2010mm, RAL9005 62399502_9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 2010mm, RAL9005 62399502_9005
Alu-Profil 2010mm, RAL9005 62399502_9005
Artikel-Nr.:
     6012-23354601
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399502_9005
EAN/GTIN:
     4021553120959
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil

Alu-Profil 2010mm, RAL9005 62399502_9005

Hochwertiges Aluminium-T-Profil, pulverbeschichtet, nahtlose Integration der Beleuchtung durch Einbau in Gipskartondecken, -Wände und Böden möglich, Abmessung (BxH): 35x25mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,01*
€ 30,11*
€ 5,95*
ab € 21,18*
€ 30,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,00*
€ 33,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.