Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil ws CATania Alu L2010mm H30mm 62399812_9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil ws CATania Alu L2010mm H30mm 62399812_9010
Artikel-Nr.:
     262-I413J20
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399812_9010
EAN/GTIN:
     4021553120775
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Alu-Profil ws CATania Alu L2010mm H30mm 62399812_9010
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
30 mm
Länge:
2010 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,63*
€ 30,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,72*
€ 31,01*
€ 3,90*
ab € 24,73*
€ 34,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398852
ab € 10,29*
Zubehör
Josef Barthelme
62399862
ab € 16,70*
Zubehör
Josef Barthelme
62399827_9010
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.