Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel Mit Nagetierschutz Ø6mm FT-00-A-V-E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel Mit Nagetierschutz Ø6mm FT-00-A-V-E1
Artikel-Nr.:
     262-I414B25
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E20057
EAN/GTIN:
     4021179042642
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
LWL-Kabel Mit Nagetierschutz Ø6mm FT-00-A-V-E1
Weitere Informationen:
Außendurchmesser ca.:
6 mm mm
Mit Nagetierschutz:
ja
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.