Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor rnd Ø84,5mm 1Loch REF-C110-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I416A28
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     113949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken
Reflektor rnd Ø84,5mm 1Loch REF-C110-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Außendurchmesser:
84.5 mm
Breite:
0 mm mm
Form:
rund
Höhe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Reflektor, Reflektor für Lichtschranke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 16,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 16,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,12*
€ 16,77*
€ 5,00*
ab € 12,06*
€ 16,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,17*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.