Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor rechteck 82x60mm 2Loch REF-MH82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I416A45
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     127831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken
Reflektor rechteck 82x60mm 2Loch REF-MH82
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
60 mm mm
Form:
rechteckig
Höhe:
82 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Reflektor, Reflektor für Lichtschranke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,17*
€ 26,49*
€ 5,00*
ab € 19,24*
€ 26,55*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,89*
€ 27,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 27,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,90*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.