Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 590mm sw A 60dB 430cbmh Ø150mm LED 4st Uml T325mm LC65KDK60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
Artikel-Nr.:
     262-I417C80
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC65KDK60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
Wandesse 590mm sw A 60dB 430cbmh Ø150mm LED 4st Uml T325mm LC65KDK60
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
223 W W
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
590 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
43.8 kWh
Energieeffizienzklasse:
A
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
375 - 375 mm
Höhe der Haube:
375 mm mm
Höhe des Kamins:
690 - 900 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
E
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.49 W
Leistungsregelung:
4 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
430 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
445 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
325 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,60*
€ 341,59*
Frei Haus
ab € 303,47*
€ 358,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 307,18*
€ 363,12*
Frei Haus
ab € 310,23*
€ 365,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 319,19*
€ 376,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,20*
€ 447,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.