Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler A integr edst B598mm 44dB 8prog 13Gedecke S147YCS04E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
S147YCS04E, Geschirrspüler integrierbar
Artikel-Nr.:
     262-I439C42
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S147YCS04E
EAN/GTIN:
     4242004279396
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler A integr edst B598mm 44dB 8prog 13Gedecke S147YCS04E
Weitere Informationen:
Anzahl der Programme:
8
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
integrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
A
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, geschirrspüler integrierbar 60 cm, einbau-geschirrspüler, constructa einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 746,30*
€ 888,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 754,81*
€ 895,40*
€ 65,00*
ab € 754,50*
€ 895,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,40*
€ 1.065,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,26*
€ 1.047,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,18*
€ 990,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,15*
€ 950,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,81*
€ 898,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.