Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler E vollint B448mm 5prog 46dB 815mmo.Pl 10Gedecke S853HKX14E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
Artikel-Nr.:
     262-I439C67
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S853HKX14E
EAN/GTIN:
     4242004275923
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler E vollint B448mm 5prog 46dB 815mmo.Pl 10Gedecke S853HKX14E
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
2400 W W
Anzahl der Programme:
5
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
448 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
E
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
76 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1 pW
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm mm
Länge des Ablaufschlauchs:
205 cm
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Nischenbreite:
450 - 458 mm
Nischenhöhe:
815 - 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Spannung:
220 - 240 V
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Tiefe:
550 mm mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.9 l
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, geschirrspüler neff vollintegrierbar, einbau-geschirrspüler, constructa einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 508,50*
€ 621,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,86*
€ 634,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,78*
€ 739,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,74*
€ 733,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,74*
€ 687,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,17*
€ 659,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,50*
€ 605,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.