Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler UB B ubf edst B598mm 42dB 6prog 14Gedecke S125ECS01E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler UB B ubf edst B598mm 42dB 6prog 14Gedecke S125ECS01E
Artikel-Nr.:
     262-I439D58
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S125ECS01E
EAN/GTIN:
     4242004278825
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler UB B ubf edst B598mm 42dB 6prog 14Gedecke S125ECS01E
Weitere Informationen:
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
unterbaufähig
Bauform:
Unterbaugerät
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
B
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, unterbau-geschirrspüler 60 cm, einbau-geschirrspüler, constructa einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 640,37*
€ 775,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,80*
€ 777,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,60*
€ 922,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,58*
€ 909,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,88*
€ 856,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,88*
€ 820,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,37*
€ 762,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.