Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler D integr edst B598mm 46dB 6prog BestKorb 815mmo.Pl 13Gedecke S145HTS01E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neff S145HTS01E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HTS01E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HTS01E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HTS01E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HTS01E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HTS01E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HTS01E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HTS01E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HTS01E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     262-I439D63
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S145HTS01E
EAN/GTIN:
     4242004279242
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler D integr edst B598mm 46dB 6prog BestKorb 815mmo.Pl 13Gedecke S145HTS01E
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
integrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Besteckausführung:
Besteckkorb
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
D
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
84 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm mm
Mit Besteckkorb:
ja
Nischenbreite:
600 - 608 mm
Nischenhöhe:
815 - 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
573 mm mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9 l
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, geschirrspüler integrierbar 60 cm, einbau-geschirrspüler, constructa einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 439,25*
€ 537,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 451,76*
€ 549,99*
€ 65,00*
ab € 452,69*
€ 550,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,99*
€ 654,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,07*
€ 649,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,40*
€ 608,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,64*
€ 583,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.