Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler B vollint edst B598mm 6prog 42dB 14Gedecke S155ECX01E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neff N 50 Voll integriert 14 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 14 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 14 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 14 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 14 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 14 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 14 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 14 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 14 Maßgedecke B
Neff N 50 Voll integriert 14 Maßgedecke B
Artikel-Nr.:
     262-I439D66
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S155ECX01E
EAN/GTIN:
     4242004279228
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler B vollint edst B598mm 6prog 42dB 14Gedecke S155ECX01E
Weitere Informationen:
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
B
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, geschirrspüler neff vollintegrierbar, einbau-geschirrspüler, constructa einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 642,47*
€ 773,51*
€ 65,00*
ab € 644,69*
€ 773,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,51*
€ 920,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,96*
€ 907,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,97*
€ 857,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,59*
€ 822,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,47*
€ 764,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.